StarTech.com
StarTech.comの 冷却(制御機器)
StarTech.comの ファンモータ
StarTech.comの ファンモータ本体
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 4.7 x 4.7 x 1インチ, FAN12025PWM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71742557
品番
FAN12025PWM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
その他
【奥行】4.7インチ
電源電圧
12 V dc
幅(inch)
4.7
高さ(inch)
1
寸法(inch)
4.7×4.7×1
動作
dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
33.20 → 78.41
最大電流(mA)
350