防災ダイナモラジオライト(ソーラーパネル付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742907 品番95712
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

組み立てながら理解する!完成後も使える防災ラジオライト!
防災用のダイナモラジオライトを自分の手で組み立てられる学習向け電子工作キットです。組み立て作業を通して、発電・蓄電のしくみやラジオが動く原理を体感的に学ぶことができ、防災機器の役割や電気の流れへの理解を深めます。ダイナモ、ソーラー、USB充電といった複数の充電方式を備えており、実用的な防災用品としての仕組みも学習できます。はんだ付けや組み立てを行いながら完成させる工程は、防災学習と技術学習を兼ねた教材として活用しやすく、保育実習や授業、ワークショップでの制作にも適しています。完成後は実際に防災ラジオライトとして使用できるため、学習内容を身近な生活と結び付けて理解できます。貼る作業や組み立てを中心とした工程で、短時間でも完成しやすい構成のため、時間の限られた実習や学内制作にもおすすめです。手作りならではの体験を通して、学びと実用性を両立した防災教材として活用できます。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池内蔵。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:1800mAh、満充電時電圧:4.2V、サイクル寿命:約500回 使用時間の目安…ラジオ連続使用:約16時間、LEDライト連続使用:約18時間、テーブルランプ連続使用:約13時間(※使用状況や音量などにより、使用時間は前後します。)

セット内容LEDライト×1、本体(スピーカー)×1、本体(ダイナモ・アンテナ)×1、パネル(LED4灯)×1、ソーラーパネル×1、電子部品台紙×1、基板×1、ダイナモ用コード×1、基板連結用コード×1、はんだ×1、USBケーブル(Type-B)×1、本体用ネジ(長)×6、基板用ネジ(短)×4 材質ABS、PCB基板 寸法(mm)完成サイズ:約155×73×57
注意
※本商品はダイナモ充電では満充電にはなりません。満充電にはUSB充電が必要です。電池(単4アルカリ電池3本)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする