組み立てながら理解する!完成後も使える防災ダイナモLEDライト!
回路設計から組み立てまで体験できる、学習用の防災ダイナモLEDライトキットです。ダイナモ発電と振動センサーを組み合わせ、非常時に役立つLEDライトを自分の手で完成させることができます。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは19個、作業箇所は38か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全10ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。完成後は実用品として使用でき、学習と防災意識を同時に高めます。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:200mAh、満充電時電圧:4.2V、サイクル寿命:約300回 使用時間の目安…連続点灯時間(リチウムイオン電池):約3時間、連続点灯時間(新品アルカリ乾電池):約24時間