軽くて使いやすい、毎日にちょうどいいB4トート B4サイズの書類が縦向きにすっぽり入るトートバッグです。縦型仕様のため、書類や作品を折らずにきれいな状態で持ち運ぶことができます。素材には綿・ポリエステルを使用しており、軽量で扱いやすいのも特長です。シンプルで持ちやすく実用的なサイズ感なので、学校や展示会、イベントでの配布用バッグとしてはもちろん、ワークショップや日常使いにも幅広く活躍します。 材質:綿40%、ポリエステル60%。サイズ:約400×280mm、持ち手:約350mm