多用途巾着袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71743056 品番12738
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

たっぷり入って使い道いろいろ!大きめの巾着袋!
シューズ袋や画材セットの収納に便利な、大きめサイズの多用途巾着袋です。たっぷり入るサイズ感で、シューズや体操服、画材セットなどをまとめて収納でき、学校や習い事、日常使いまで幅広く活躍します。口ひも付きのため中身が飛び出しにくく、持ち運びも安心です。素材には綿・ポリエステルを使用しており、軽くて扱いやすいのも特長です。シンプルでベーシックなデザインなので、名入れやオリジナル制作にもおすすめです。アイデア次第でさまざまな用途に対応でき、学校用品や日用品の整理に便利な巾着バッグです。

セット内容本体のみ 寸法(mm)約430×310 材質(本体)綿40%、ポリエステル60% ひも長(mm)1220 材質(ひも)ポリエステル100%
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする