4つ穴ボタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71743065 品番49310
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

どんな布にもなじむ、使いやすい4つ穴ボタン
木の質感を再現した木目調デザインの4つ穴ボタンです。衣類や小物に取り入れることで、ナチュラルでやさしい風合いをプラスできます。直径約13mmの使いやすいサイズ感で、シャツやポーチ、布小物など、さまざまな作品に幅広く対応します。プラスチック製のため軽量で扱いやすく、縫製しやすいのも特長です。実用性が高く、ハンドメイドから補修用途まで活躍し、初心者の方にもおすすめのボタンです。
材質:プラスチック。サイズ:約Φ13mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質プラスチック 寸法(Φmm)13
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする