不織布基礎縫い練習キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71743090 品番50593
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100

基礎縫い・刺繍の練習ができるお得な練習キット
なみ縫い・本返し縫い・半返し縫い・かがり縫いに加え、刺しゅうステッチの基本を練習できる初心者向けキットです。不織布と5色の刺しゅう糸がセットになっており、準備の手間なくすぐに取り組めます。コンパクトで扱いやすく、家庭科の授業や工作学習、はじめての裁縫練習にも安心して使える練習用キットです。
材質:不織布、綿。サイズ:不織布:約95×90mm。セット内容:不織布×1、刺繍糸(5色×1m)×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容不織布×1、刺繍糸(5色×1m)×1 材質不織布、綿 寸法(mm)不織布:約95×90
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする