スナップボタン12個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71743099 品番50723
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

はじめてでも使いやすい縫い付けタイプの定番スナップボタン
使いやすいサイズの縫い付けスナップボタン12個セットです。直径約10mmの縫い付けタイプで、小物入れやポーチ、ケースなど幅広い作品に使いやすく、手縫いでしっかり固定できます。程よい強さでパチッと留まるため、日常使いの小物や布製品にも安心して使用できます。真鍮製で丈夫なつくりで、縫いやすい穴形状のため、はじめての手芸や補修用途にもおすすめです。
材質:真鍮(ニッケルメッキ)。サイズ:1個:約Φ10mm。セット内容:本体×12

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×12 材質真鍮(ニッケルメッキ) 寸法(Φmm)10
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする