フェルト・刺繍装飾セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71743108 品番50724
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

作品づくりが広がる!表現が楽しくなる素材セット!
フェルトシールと刺繍糸、刺繍針をまとめた装飾用素材セットです。サイズ違いのフェルトシールに刺繍用品が揃っており、貼る・縫うといった表現を組み合わせた作品づくりが楽しめます。切り貼りや刺繍など多様な装飾に対応できるため、工作や手芸作品の仕上げに幅広く活用できます。素材がまとまっているので準備の手間が少なく、学校教材やワークショップにも使いやすいセットです。アイデア次第でさまざまな表現ができ、創作の幅を広げてくれます。

セット内容刺繍糸5色組(白・黄・緑・赤・水)×1、刺繍針×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄緑・白・水・黄・オレンジ)×1、フェルトシールミニ2色組(赤・黒)×1 材質刺繍糸:綿、刺繍針:鋼、フェルトシール:ポリエステル 寸法(mm)刺繍針:約40、フェルトシール6色セット:80×80、フェルトシールミニ2色セット:50×50 寸法(m)刺繍糸:1
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする