基礎縫いフキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71743117 品番 50730
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

学んで使える毎日役立つ手作りふきん
調理実習などで使えるふきんを制作できる手芸キットです。制作を通して、本返し縫いや直線縫いなどの基礎的な縫製技術を学ぶことができます。カット不要で短時間で制作できるため、授業や家庭科実習にも取り入れやすく、はじめての裁縫学習におすすめのキットです。製作時間の目安は約2〜3時間。【準備するもの】ミシン、縫い針、縫い糸、裁ちばさみ、まち針、定規
材質:ガーゼ:綿100%、ゴム:ポリエステル、ボタン:プラスチック。サイズ:完成サイズ:約230×250mm、ループ:約50mm、ガーゼ:250×270mm、ダブルガーゼ:250×2700mm、ゴム:300mm、四つ穴ボタン:約Φ15mm。セット内容:ガーゼ×1、ダブルガーゼ×1、ゴム×4、四つ穴ボタン×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容ガーゼ×1、ダブルガーゼ×1、ゴム×4、四つ穴ボタン×1 材質ガーゼ:綿100% 寸法(mm)完成サイズ:約230×250、ループ:約50、ガーゼ:250×270、ダブルガーゼ:250×2700、ゴム:300 ホワイト 材質(ゴム)ポリエステル ボタン寸法(Φmm)四つ穴ボタン:約15 材質(ボタン)プラスチック
注意
※生地の柄は変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする