学んで使える毎日役立つ手作りふきん
調理実習などで使えるふきんを制作できる手芸キットです。制作を通して、本返し縫いや直線縫いなどの基礎的な縫製技術を学ぶことができます。カット不要で短時間で制作できるため、授業や家庭科実習にも取り入れやすく、はじめての裁縫学習におすすめのキットです。製作時間の目安は約2〜3時間。【準備するもの】ミシン、縫い針、縫い糸、裁ちばさみ、まち針、定規
材質:ガーゼ:綿100%、ゴム:ポリエステル、ボタン:プラスチック。サイズ:完成サイズ:約230×250mm、ループ:約50mm、ガーゼ:250×270mm、ダブルガーゼ:250×2700mm、ゴム:300mm、四つ穴ボタン:約Φ15mm。セット内容:ガーゼ×1、ダブルガーゼ×1、ゴム×4、四つ穴ボタン×1