手作りポーチ・巾着キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71743151 品番 50743
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

裁断済みだから短時間で製作可能巾着とポーチどちらかつくれる手芸キット
裁断済みの布を使用し、巾着またはポーチのどちらかを選んで作れるキットです。カット不要で短時間制作が可能なため、制作工程に集中しながら手縫いの基本を無理なく学べます。必要な材料があらかじめそろった初心者向けの縫製セットで、手縫い・ミシン縫いのどちらにも対応しています。家庭科教材としても使いやすく、実用的な布小物作りを気軽に楽しめるキットです。製作時間の目安は約3〜5時間。
材質:布:綿、ゴム:ポリエステル、ボタン:プラスチック。サイズ:完成サイズ:約125×100mm、外布:約250×150mm、内布:約250×150mm、ゴム:300mm、糸:110mm、ボタン:約Φ13mm。セット内容:外布(綿)×1、内布(ダブルガーゼ)×1、ゴム×2、縫い糸×1、ボタン×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容外布(綿)×1、内布(ダブルガーゼ)×1、ゴム×2、縫い糸×1、ボタン×1 材質布:綿 寸法(mm)完成サイズ:約125×100、外布:約250×150、内布:約250×150、ゴム:300、糸:110 ライトブルー 材質(ゴム)ポリエステル ボタン寸法(Φmm)13 材質(ボタン)プラスチック
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする