裁断済みだから短時間で製作可能巾着とポーチどちらかつくれる手芸キット
裁断済みの布を使用し、巾着またはポーチのどちらかを選んで作れるキットです。カット不要で短時間制作が可能なため、制作工程に集中しながら手縫いの基本を無理なく学べます。必要な材料があらかじめそろった初心者向けの縫製セットで、手縫い・ミシン縫いのどちらにも対応しています。家庭科教材としても使いやすく、実用的な布小物作りを気軽に楽しめるキットです。製作時間の目安は約3〜5時間。
材質:布:綿、ゴム:ポリエステル、ボタン:プラスチック。サイズ:完成サイズ:約125×100mm、外布:約250×150mm、内布:約250×150mm、ゴム:300mm、糸:110mm、ボタン:約Φ13mm。セット内容:外布(綿)×1、内布(ダブルガーゼ)×1、ゴム×2、縫い糸×1、ボタン×1