フェルトでつくるやさしい手ざわりのミニサイコロ
フェルトシールを使って、ミニサイズのサイコロが作れる手芸キットです。針と糸で縫うだけの簡単な工程で、数字やどうぶつモチーフを貼りながら楽しく仕上げられます。やわらかいフェルト素材を使用しているので、小さなお子さまにも安全です。完成後は数字遊びやごっこ遊び、学習用としても活用できます。製作時間の目安は約3〜5時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。
材質:ポリエステル、綿。サイズ:フェルト:200×200mm、フェルトシール6色組:80×80mm、フェルトシールミニ2色組:50×50mm、綿:200×20mm、刺しゅう糸:1m。セット内容:フェルト(ラベンダー・ライトピンク)×各1、フェルトシール6色組(ピンク・黄緑・白・水・黄・オレンジ)×1、フェルトシールミニ2色組(赤・黒)×1、綿×4、刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水色)×1