フェルトでつくる おもちゃキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71743239 品番51026
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,031
販売価格(税別)
937

楽しく遊べるフェルトおもちゃがつくれる
フェルトを使っておままごとセットなど様々なおもちゃが作れるクラフトキットです。ひもとおしやボール、指人形など10種類の作例資料付きなので初めてでも安心して取り組めます。切る・縫う・つなぐといった基本的な手作業を楽しみながら、完成後はごっこ遊びとして長く遊べます。遊びながら創造力や手先の器用さを育てられる内容で、家庭用はもちろんイベントやワークショップにもおすすめです。製作時間の目安は約2〜4時間。
材質:ポリエステル、綿。サイズ:フェルト(黄色):400×300mm、フェルト6色組:200×200mm、刺しゅう糸5色組:1m、ひも:50cm、ボタン:Φ20×3mm、刺しゅう針:48mm、綿:50g。セット内容:フェルト(黄色)×1、フェルト6色組(赤・白・黒・黄緑・オレンジ・水)×1、刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1、ひも×1、ボタン×2、刺しゅう針×1、綿×1、型紙×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容フェルト(黄色)×1、フェルト6色組(赤・白・黒・黄緑・オレンジ・水)×1、刺しゅう糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1、ひも×1、ボタン×2、刺しゅう針×1、綿×1、型紙×1 材質ポリエステル、綿 寸法(mm)フェルト(黄色):400×300、フェルト6色組:200×200、刺しゅう針:48 質量(g)綿:50 寸法(m)刺しゅう糸5色組:1 ボタン寸法(Φmm)20×3 ひも長(cm)50
注意
※10種類のうち、このキットで作成できるのは1種類です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする