画像準備中

REDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8G+256G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71743747 品番MZB0LZ5JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

永く使える、頑丈スマホ
6300mAhの大容量バッテリー
進化した2億画素の超高精細カメラシステム
Corning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2
IP66/IP68防塵・防水性能
6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイ
MediaTek Dimensity 7400-Ultra

仕様
●AI機能:AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Gemini●オペレーティングシステム:Xiaomi HyperOS 2●ストレージおよびRAM:8GB+256GB | 8GB+512GB、LPDDR4X + UFS2.2●タッチサンプリングレート:最大480Hz●バッテリーおよび充電:6,300mAh(標準値)バッテリー、45Wターボチャージ●フロントカメラ:2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ
フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)●リアカメラ:2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ
800万画素超広角カメラ:F値2.2
リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)●瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効●耐水性と防塵性:IP66、IP68
セット内容REDMI Note 15 Pro 5G / USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド 幅(mm)78.09 厚さ(mm)7.96 グレイシャーブルー 高さ(mm)163.61 質量(g)200 センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープ コントラスト比8000000:1 輝度HBM 1800nits ディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ 解像度1.5K(2772×1280) プロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615 色深度12bit リフレッシュレート(Hz)最大120 オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする