※代表画像です。

KSL-2B(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 71743826 KSL-2B(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 71743826

テフロン被覆ステンレスヒーター

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71743826 品番 KSL-2B(ステンレスパイプ)
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。
フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。

容量(kW)1 形状L字型 電源(V)単相220 温度範囲(℃)80以下 寸法(A×B×C)(mm)340×145×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする