※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEL Series 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71743851 品番LEL25MT-600-S5C5171
参考基準価格(税別)¥79,320 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
仕様標準仕様 オプションスイッチレール:オプションなし ストローク(mm)600 サイズ25 取付け方法ねじ取付形 軸数単軸用 リード(mm)相当リード:48 プロトコル通信:パラレル入力(NPN) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 アクチュエータケーブル長さ(m)5 I/Oケーブル長さ(m)1.5 モータオプションオプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする