商品レビューを投稿する内容量1個シリンダー径(Φmm)20ストロークS1(mm)100ストロークS2(mm)125注文コード71808153品番DAT20X100X125-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品はシリンダー径・ストロークS1・ストロークS2など577種類から選べます他の種類を見る 圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。