東安
東安の 切断
東安の 切断砥石
東安の 金属用
切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
71818051
品番
TW-12512WA
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
両面補強ネットタイプ
用途
一般鋼・ステンレス鋼兼用
粒度
60
厚さ(mm)
1.2
色
黒
砥材
WA アルミナ研削材
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
使用工具
ディスクグラインダー
外径(Φmm)
125
最高使用周速度(m/s)
80