エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71818437 品番zk113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

両手ハンドルで安定して作業ができる草刈り機です。本体は2分割できるため、使用後はコンパクトに収納可能。チップソーとナイロンカッターの両方が付属し、用途に応じて使い分けできます。小石や草の飛び散りを防ぐカバー付きで安全性も高く、誤作動を防止する安全レバーも備えた安心設計です。

用途除草用に。 質量(kg)7.8 出力(kW)2.2 燃料ガソリン25:エンジンオイル1の割合 全長(cm)180 / (チップソー込)195 エンジンタイプ空気冷却、2ストローク タンク容量(mL)1200 始動方式リコイルスターター 排気量(cc)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする