エンジン式 草刈機 26cc

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71818446 品番ny421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

様々な場所の草刈りに活躍するエンジン式刈払機です。力強いパワーで効率よく草を刈り取れます。安全レバー付きで誤作動を防止し、チップソーとナイロンコードカッターの2種類の刃を用途に応じて使い分け可能。U字型ハンドルで握りやすく操作も快適です。飛散防止カバー付きで小石や草の跳ね返りを防ぎ、安全に作業ができます。本体は2分割でき、収納や持ち運びにも便利です。

用途除草用に。 質量(kg)6.9 出力(kW)0.75 燃料ガソリン25:エンジンオイル1の割合 収納サイズ約91×88×28 寸法(cm)約179×28 エンジンタイプ2ストローク空冷エンジン タンク容量(mL)700 始動方式リコイルスターター 排気量(cc)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする