タープテントサイドシート 2m×2m UVカット ブルー/ブラウン/グリーン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71818471 品番 od632-bl
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サイドシート1枚付きで日差しや風をしっかり遮るタープテントです。脚を広げるだけで簡単に設営でき、スチール製フレームで安定感も抜群。テント生地はPU1000mmの耐水圧で雨にも強く、内側にはシルバーコーティング加工を施し紫外線をカット。上部のベンチレーションが通気性を確保し、熱中症対策にも最適です。使用後は収納袋にコンパクトに収まり、持ち運びも簡単です。

用途遮光用に。 質量(kg)8 ブルー 寸法(cm)200×200 耐水圧(mm)PU1000 シートサイズ(cm)【サイドシート】200×180 高さ調節157cm/213cm/261cm 収納時寸法(cm)【テント】93×17
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする