テレビ用スタンド 縦横兼用 キャスター付き ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71818550 品番cc054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

テレビを壁掛けのようにすっきり設置できるスタンドです。3段階の高さ調整が可能で、32〜65インチまで対応、耐荷重は約50kg。キャスター付きで移動も簡単、画面回転により縦画面にも対応します。オフィスや店舗のディスプレイスタンドとしても最適です。

用途テレビ設置用に。 質量(kg)8.4 ホワイト サイズ(cm)約幅70×奥行43×最大高さ135.5/最小115.7 耐荷重(kg)50 対応テレビサイズ/32-65インチ
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする