ネッククーラー 冷却プレート 暑さ対策 ホワイト/ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71818620 品番 sg188-wh
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

冷却プレートと送風のW冷却で、真夏の暑さも即効ケア。送風・冷却は3段階調節が可能で、背中までしっかり風を届けるためムレを防ぎ快適に過ごせます。冷却プレートは電源を入れると瞬時に冷え、大容量バッテリーとUSB充電により外出先でも手軽に使える便利な冷却アイテムです。

用途冷却用に。 ホワイト 質量(g)400 寸法(cm)約23×20 連続使用時間1時間半から8時間(風量によって変わります) 充電時間約4時間(フル充電) 温度調節3段階 バッテリー容量(mAh)5200
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする