空調ベスト ファン付き バッテリー無し カーキ M/L/XL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71818699 品番 ap143-kh-l
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

涼しく作業ができるベストタイプのファン付きウェア。サッと羽織るだけで暑さ対策ができ、直径約10cmの大きな電動ファンが心地よい風を届けます。風量は3段階で調整可能。便利な4つの収納ポケット付きで作業性も抜群。洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に使える実用性の高いアイテムです。

用途涼感用に。 カーキ サイズL 質量(g)【ベスト】188 / 【ファン】96 定格電圧DC5V 寸法(cm)【ファン】Φ10×t5 連続使用時間弱:約10時間 / 中:6時間 / 強:約3時間 コード長さ(cm)87
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする