曜日別特売
80MB-S(549045) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819697

80MB-S(549045) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819697
80MB-S(549045) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819697
80MB-S(549045) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819697
80MB-S(549045) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819697

26 シルバーウルフ SX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
適合ルアー質量(g)
5~21
注文コード
71819697
品番
80MB-S(549045)
販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

軽さという牙を磨き上げた、チニングレーシングマシン
チニングシーンの最前線を走るシルバーウルフは、ついにここまで来た。圧倒的な軽さという牙を磨き上げた「SX」シリーズは穂先部分に高弾性、高感度のメガトップRを採用。
ガイドには軽さと感度の『AGS』、そしてリールシートには軽量エアセンサーシートを採用。
更にはブランク素材にM40Xを初採用し、パワーはそのままに1ランク上の軽量、細身に鍛え上げた。
現代チニングシーンの最前線で活躍する「もりぞー」こと森浩平と、ダイワ開発陣の徹底した細部へのこだわりが随所に光る、まさに次世代チニングレーシングマシンの名にふさわしい仕上がりとなった「SX」シリーズ。新たな牙を携えた狼たちを自在に乗りこなせ。

全長(m)
2.44
元径(mm)
12.7
仕舞(cm)
126
先径(mm)
1.3
標準自重(g)
95
その他
【ジョイント】並継
タイプ
【穂先】MEGATOP R
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
5~21
適合ライン(号)
【PE】0.4-1.5
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする