曜日別特売
71LML-S(631160) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819706

71LML-S(631160) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819706
71LML-S(631160) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819706
71LML-S(631160) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819706
71LML-S(631160) 26 シルバーウルフ SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819706

26 シルバーウルフ SX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
適合ルアー質量(g)
3~12
注文コード
71819706
品番
71LML-S(631160)
販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

軽さという牙を磨き上げた、チニングレーシングマシン
チニングシーンの最前線を走るシルバーウルフは、ついにここまで来た。圧倒的な軽さという牙を磨き上げた「SX」シリーズは穂先部分に高弾性、高感度のメガトップRを採用。
ガイドには軽さと感度の『AGS』、そしてリールシートには軽量エアセンサーシートを採用。
更にはブランク素材にM40Xを初採用し、パワーはそのままに1ランク上の軽量、細身に鍛え上げた。
現代チニングシーンの最前線で活躍する「もりぞー」こと森浩平と、ダイワ開発陣の徹底した細部へのこだわりが随所に光る、まさに次世代チニングレーシングマシンの名にふさわしい仕上がりとなった「SX」シリーズ。新たな牙を携えた狼たちを自在に乗りこなせ。

全長(m)
2.16
元径(mm)
11.5
仕舞(cm)
112
先径(mm)
1.3
標準自重(g)
75
その他
【ジョイント】並継
タイプ
【穂先】MEGATOP R
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
3~12
適合ライン(号)
【PE】0.3-0.8
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする