S62L-MD/2(26年追加番手)(277145) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821499

S62L-MD/2(26年追加番手)(277145) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821499
S62L-MD/2(26年追加番手)(277145) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821499
S62L-MD/2(26年追加番手)(277145) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821499
S62L-MD/2(26年追加番手)(277145) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821499
S62L-MD/2(26年追加番手)(277145) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821499

24 ワールドシャウラ テクニカルエディション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.88
仕舞(cm)130
継数(本)2
サイズ(号)【エギ】1.8-2.5
内容量1個注文コード71821499品番S62L-MD/2(26年追加番手)(277145)
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

その曲がりすら美しい。ターゲットを魅了する豊かな曲がりで描く、テクニカルロッドの新境地。
感度と表現力に優れたライトルアー対応のスペシャルモデルが、さらなる美しい曲がりを求めて進化しました。
ターゲットやフィールドに応じたベンドカーブ、アクションを追求し、ベストな継数や継構造をモデルごとに厳選。
キャストやルアーアクション、フッキング性能といった個性を、狙いのフィールドに合わせて最適化しました。
ライトゲーム全般に求められる、さらにしなやかな荷重移行を獲得したことにより、バイトを絡め取り、キャッチ率を向上させました。
特性の異なる2種類を適材適所で配置したハイブリッドガイド構造、優れた感度をもたらすフルカーボンモノコックグリップ、リール装着時の満足感を高めるラチェット音など装備も充実。
見る角度によって色調が変化するオーロラエアロコート仕様の軽量ブランクスは、ワールドシャウラの名に相応しい、高級感あふれる仕上がりです。

全長
6'2"ft.
全長(m)
1.88
サイズ(号)
【エギ】1.8-2.5
方式
【継ぎ】インロー
テーパー
MD
継数(本)
2
仕舞(cm)
130
先径(mm)
1.5
適合ルアー質量(g)
2~10
適合ライン(lb)
【ナイロン】3.5-7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする