S64UL-RS/4(26年追加番手)(277169) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821517

S64UL-RS/4(26年追加番手)(277169) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821517
S64UL-RS/4(26年追加番手)(277169) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821517
S64UL-RS/4(26年追加番手)(277169) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821517
S64UL-RS/4(26年追加番手)(277169) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821517
S64UL-RS/4(26年追加番手)(277169) 24 ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 71821517

24 ワールドシャウラ テクニカルエディション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)1.93
仕舞(cm)52.5
継数(本)4
サイズ(号)【エギ】1.5-2
内容量1個注文コード71821517品番S64UL-RS/4(26年追加番手)(277169)
販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

その曲がりすら美しい。ターゲットを魅了する豊かな曲がりで描く、テクニカルロッドの新境地。
感度と表現力に優れたライトルアー対応のスペシャルモデルが、さらなる美しい曲がりを求めて進化しました。
ターゲットやフィールドに応じたベンドカーブ、アクションを追求し、ベストな継数や継構造をモデルごとに厳選。
キャストやルアーアクション、フッキング性能といった個性を、狙いのフィールドに合わせて最適化しました。
ライトゲーム全般に求められる、さらにしなやかな荷重移行を獲得したことにより、バイトを絡め取り、キャッチ率を向上させました。
特性の異なる2種類を適材適所で配置したハイブリッドガイド構造、優れた感度をもたらすフルカーボンモノコックグリップ、リール装着時の満足感を高めるラチェット音など装備も充実。
見る角度によって色調が変化するオーロラエアロコート仕様の軽量ブランクスは、ワールドシャウラの名に相応しい、高級感あふれる仕上がりです。

全長
6'4"ft.
全長(m)
1.93
サイズ(号)
【エギ】1.5-2
方式
【継ぎ】並継
テーパー
RS
継数(本)
4
仕舞(cm)
52.5
先径(mm)
1.5
適合ルアー質量(g)
1.5-7
適合ライン(lb)
【ナイロン】3~5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする