サイクルスタンドS01型(ブラック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71822795 品番GFSAI01KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

サイクルスタンドS01型は、シンプルな格子デザインで幅広く使えるアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。シティサイクルからマウンテンバイクなどの一般的な自転車に幅広く対応しています。

用途省スペースな自転車置き場に。 寸法(mm)180×118×1000 質量(kg)2.5 使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
注意
※・対応土間はコンクリートまたはモルタルです。アスファルトの場合、コンクリートねじが外れてしまうおそれがあります。タイル敷きの場合、穴空けの際にタイルが割れてしまうおそれがあります。・土間厚は5cm以上必要です。5cm未満の場合、コンクリートねじが外れてしまうおそれがあります。・施工用の工具は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする