サイクルスタンドS02型(ステン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71822811 品番GFSAI02UC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

サイクルスタンドS02型は、スタイリッシュな流線的のデザインが映えるアルミ製の1台用自転車スタンドです。2本のポールが車輪の傾きを抑制するから省スペースに駐輪できます。サイクルスタンドにワイヤーロックを巻き付けることで持ち運びによる盗難を防止できます。コンクリートねじで固定するため、簡単に取り付け取り外しができます。愛車の車輪径に合わせて高さを変えられる調整機能付きです。

用途省スペースな自転車置き場に。 寸法(mm)200×90×1000 質量(kg)2.5 使用工具ハンマードリル(Φ5.5)、ブロー、ドライバー
注意
※・対応土間はコンクリートまたはモルタルです。アスファルトの場合、コンクリートねじが外れてしまうおそれがあります。タイル敷きの場合、穴空けの際にタイルが割れてしまうおそれがあります。・土間厚は5cm以上必要です。5cm未満の場合、コンクリートねじが外れてしまうおそれがあります。・施工用の工具は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする