曜日別特売
7438-20WH ファンシー もふもふスヌーピー ヘッドレストカバー ボンフォーム 71824929

7438-20WH ファンシー もふもふスヌーピー ヘッドレストカバー ボンフォーム 71824929
7438-20WH ファンシー もふもふスヌーピー ヘッドレストカバー ボンフォーム 71824929
7438-20WH ファンシー もふもふスヌーピー ヘッドレストカバー ボンフォーム 71824929

ファンシー もふもふスヌーピー ヘッドレストカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード71824929品番7438-20WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

もふもふとした手触りに癒される! スヌーピーフェイスがキュートなヘッドレストカバー
スヌーピーで車内をかわいく演出
手触りの良いボア生地を使用
スヌーピーの耳が立体的でかわいい
ヘッドレストの汚れ防止にも

材質(本体)(表地)ポリエステル、(裏地)ポリエステル質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×320×45
注意
※運転に支障をきたす場合はご使用を中止してください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする