※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 呼び寸法(mm)0.326 注文コード71838839 品番ET0.326(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び寸法・内容量など3600種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

呼び寸法(mm)0.326 長さ(mm)30 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3 校正証明書付き
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする