曜日別特売
SZC-FC142303BG 14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ 71846735

SZC-FC142303BG 14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ 71846735
SZC-FC142303BG 14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ 71846735
SZC-FC142303BG 14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ 71846735
SZC-FC142303BG 14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ 71846735
SZC-FC142303BG 14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ 71846735
SZC-FC142303BG 14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ 71846735
SZC-FC142303BG 14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ 71846735
SZC-FC142303BG 14インチPCオーガナイザーバッグ ナカバヤシ 71846735

14インチPCオーガナイザーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード71846735品番SZC-FC142303BG
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

バッグから出さずにPCを使えるので外出先でも使いやすい。
<ご使用上の注意>
機種によっては収納できないノートPCもございます。
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
縫製品のため表記サイズや重量が実際製品と異なる場合があります。

用途収納充実のオーガナイザーポケットが付いたPCバッグ、クラッチタイプで持ちやすい。材質ナイロン、ポリエステルベージュ質量(g)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×40×270収納サイズ約W325×D23×H240mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする