シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
モノクローゼット スーツハンガー スリムクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
71848108
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
収納効率の良い薄型設計。クリップ付き。フックは360度回転可能。
用途
衣類収納用 クリップハンガー スーツハンガー
材質
下棒:ポリプロピレン
寸法(mm)
約420×280×30
色
ホワイト/白
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フック)
鉄・クロームメッキ
材質(クリップ)
ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂