シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
リバース セットアップハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71848117
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
環境に優しい再生樹脂を使用。肩掛部が付いてさらに収納率アップ!スカートの紐を掛けることが可能。衣類をセットアップにした状態で収納ができて身支度に便利です。フックは360度回転可能。
用途
衣類収納用 スーツハンガー
寸法(mm)
約420×215×25
色
ブラック/黒
材質(本体)
再生ポリプロピレン
材質(フック)
鉄・メッキ加工
材質(ストッパー)
再生スチロール樹脂・ラバー加工