※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 リード(mm)10 注文コード71876501 品番LE2S16DHJ-30AS
参考基準価格(税別)¥73,250 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・リードなど272種類から選べます 他の種類を見る

スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加
マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

ストローク(mm)30 サイズ16 取付支持形式サイドホルダなし ボディオプション防塵仕様 リード(mm)10 電源仕様DC24V±10% RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)3/3(水平/垂直) モータ配置モータストレート形/Dタイプ モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) モータオプションロックなし
関連資料:カタログ(18.25MB)
注意
※ドライバユニット別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする