※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
リード(mm)5
注文コード71879486
品番LE2SH16DHK-100AH
参考基準価格(税別)¥88,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
この商品はストローク・リードなど152種類から選べます
他の種類を見る
スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加
マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能