DTHB-AL3 セルマスターDTHBシリーズ コガネイ 71895398

セルマスターDTHBシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71895398 品番DTHB-AL3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥845,878
販売価格(税別)
768,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。

仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1〜200、円弧:1〜200、連続:1〜200(速度一定) 質量(kg)約6.6 形式門型タイプ 電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.) 使用温度(℃)0〜40 繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02 保存温度(℃)-10〜50 使用湿度範囲35〜85%(結露なきこと) 駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ 軸数3軸 リード(mm)X・Y:6、Z:6 補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間 設定最小単位mm設定 外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ 制御軸数4軸同時制御 最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2 最大可搬質量(垂直)(kg)Z:1 I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点) 作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50 最高使用速度(mm/s)X・Y:200、Z:200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする