DTRB-CSL3 セルマスターDTRBシリーズ コガネイ 71895495

セルマスターDTRBシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71895495 品番DTRB-CSL3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,978
販売価格(税別)
489,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。

形式直交型タイプ 質量(kg)約5.9 軸数3軸 作動範囲(mm)X:100、Y:200、Z:50 駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動) 最高使用速度(mm/s)X・Y:200、Z:70 繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02 最大可搬質量(水平)(kg)Z:1 リード(mm)X・Y:6、Z:2 制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目) 補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間 設定最小単位mm設定 I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet) 外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ 使用温度(℃)0〜40 使用湿度範囲35〜90%(結露なきこと) 保存温度(℃)-10〜50 電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.) 仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45〜45、円弧:0.15〜15、連続:0.15〜15(線速一定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする