ポリプロトレイ 長方形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 寸法(mm)320×235×18 注文コード71941016 品番T-102P【ワケあり】
在庫数量:残り22点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥989799
この商品は色・寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質ポリプロピレン製 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)320×235×18 ピンク 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする