三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の 卓上備品・テーブルウェア
三信化工の トレー・お盆
ポリプロトレイ 長方形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
寸法(mm)
320×235×18
注文コード
71941147
品番
T-102V【ワケあり】
在庫数量:残り22点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥989
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ポリプロピレン製
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
320×235×18
色
ベージュ
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇