ブラシクリーナー 世田谷電器 HAKETE

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●候補なし:イエローブラック●水洗い:可能 注文コード71946230 品番AR-HAKE-YB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

『キーを外さず奥まで届く』『60mmロングブラシ』『水洗いで繰り返し使える』を実現する清掃ブラシ「HAKETE」
キーボードの隙間に溜まったホコリやゴミを、キーを外さずに奥深くまで掃き出せるロングビッグブラシ。
ブラシ長60mmの長い毛が、ゲーミングキーボードやメカニカルキーボードの深い隙間にもしっかり届きます。
水洗い可能なナイロン素材で、清潔に繰り返しご使用いただけます。

用途キーボード、ノートパソコン、PC周辺機器の清掃 仕様●候補なし:イエローブラック●水洗い:可能 材質ナイロン・PP イエローブラック 質量(g)60 本体寸法(mm)約117×37×120 ブラシ長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする