代表画像

LED直管20W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71955348 品番 LDF20SSD/8/10S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)
従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。
(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能
(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。
(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。
(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。
片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。
防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。
湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。
熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。
特許を取得したLEDチップを採用
安心・安全の長寿命設計
CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)

付属品ダミースターター 仕様白熱電球相当形:FL形20W相当 適合照明器具種類:グロー対応 材質発光部:ガラス 全長(mm)580 質量(kg)0.166 定格電圧(V)100 口金G13 方式グロースターター 外径(Φmm)27 定格消費電力(W)7.6 定格寿命(時間)40000 保護等級防塵・防沫形IP64 色温度(K)6500 定格入力電流(A)0.079 ランプの種類LED 光源色昼光色 材質(ソケット)アルミ 使用場所屋内、屋外兼用 適合安定器銅鉄安定器 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする