LEDテープライト DC24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)60 長さ(m)5 注文コード71955506 品番N-LY120-S2835W30-W24 5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は消費電力・長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。

用途広告看板、住宅の間接照明など 長さ(m)5 電源(V)DC24 消費電力(W)60 使用温度(℃)-20〜50 (ただし、氷結しないこと) 全光束(Lm)(1m)1200 保護等級IP65 色温度(K)3000 照度(Lx)(1m)390 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする