日機
日機の 照明器具
日機の 住宅・店舗照明
日機の 仮設装飾用ライト
LEDテープライト DC24V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
24
長さ(m)
2
注文コード
71955558
品番
N-LY120-S2835W65-W24 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。
用途
広告看板、住宅の間接照明など
長さ(m)
2
電源(V)
DC24
消費電力(W)
24
使用温度(℃)
-20〜50 (ただし、氷結しないこと)
全光束(Lm)
(1m)1240
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
照度(Lx)
(1m)390
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
90