日機
日機の 照明器具
日機の 住宅・店舗照明
日機の 仮設装飾用ライト
LEDテープライト DC24V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
5
注文コード
71955576
品番
N-LY528-COBW65-W24-8MM-FC 5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。
用途
広告看板、住宅の間接照明など
厚さ(mm)
3
色
ホワイト
長さ(m)
5
電源(V)
DC24
耐荷重(kg)
30
全光束(Lm)
(1m)520
寸法(cm)
約80×34×57
RoHS指令(10物質対応)
対応