タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 袋・ラッピング用品
タカ印(ササガワ)の 包装紙
タカ印(ササガワ)の 無地・筋入り・薄葉紙
カット薄紙(薄葉紙)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5冊)
注文コード
71955646
品番
35-97
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
A4より少し小さくコンパクトで使いやすいサイズの、ラッピングや緩衝材に使用する商品です。
用途
作品の保護やラッピング、型くずれ防止のクッション材としてお使いいただけます。
材質
薄葉紙(14g/m2)
色
ブラック
質量(g)
約0.75/枚
寸法(縦×横)(mm)
約272×約197
入数
5冊入(1冊200枚袋入)