画像準備中

デジタルゲージマニホールド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71956206 品番TA125DB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。
デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。
さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。
各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。
内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。
現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。

仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C) セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル 温度(℃)充電時環境:0〜40 本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253 本体質量(kg)1.2 機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整 バッテリー3.7V3,000mAh 使用時間約8時間(満充電時) 充電時間約3時間 使用環境温度(℃)-20〜50 冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze 言語表示日本語/英語 保管温度範囲(℃)-20〜60 防水性IP54 圧力範囲(MPa)-0.1〜5.0(分解能:0.001MPa) 接続ポート5/16”フレア(UNF1/2-20山)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする